Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 939.93 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 939.93 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED 10 W
Paulmann 939.93 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED 10 W
Paulmann 939.93 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED 10 W
Paulmann 939.93 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED 10 W
Paulmann 939.93 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED 10 W
Paulmann 939.93 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63283775
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93993
EAN/GTIN:
     4000870939932
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Bodeneinbauleuchte IP67 eckig 3,5W GU10 Edelstahl
Dieser eckige Bodeneinbaustrahler ist bis zu 500 Kilo belastbar, deshalb eignet er sich ideal für begehbare Außenbereiche. Rostfrei, wasser- und staubdicht spendet er warmweißes Licht bei jeder Wetterlage. Das mitgelieferte Leuchtmittel kann bei Bedarf ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
124 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Befestigungstyp
Bodenmontage
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
10 W
Lampenleistung
3.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Strahlungswinkel
38 °
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.