Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie OnePlus


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie OnePlus
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie OnePlus
Artikel-Nr.:
     478-3832707
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     3832707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
OnePlus
Kompatibilität
5T
Schutzfunktion
Kratzresistent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 7,71*
€ 13,86*
6 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,71*
€ 16,39*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 21,61*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,86*
€ 16,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,51*
€ 16,08
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,28*
€ 14,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,52*
€ 13,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,17*
€ 13,29
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,86*
€ 12,92
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,57*
€ 12,58
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,27*
€ 12,22
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,96*
€ 11,85
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,66*
€ 11,50
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,71*
€ 9,17
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2732707
ab € 3,99*
Ähnlich
BROTECT
1832707
ab € 4,12*
Ähnlich
BROTECT
1833094
ab € 3,07*
Ähnlich
BROTECT
1932707
ab € 4,12*
Ähnlich
BROTECT
3932707
ab € 8,89*
Ähnlich
BROTECT
5332707
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
5132707
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
5632707
ab € 6,43*
Ähnlich
Bedifol
2733094
ab € 3,10*
Ähnlich
Bedifol
5932707
ab € 10,74*
Ähnlich
Bedifol
3532707
ab € 7,88*
Ähnlich
Bedifol
2832707
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.