Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 41885501 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 41885501 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 41885501 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65180591
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     41885501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
470 mm
Gewicht
18700 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,1274*
€ 132,2416
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,27*
€ 127,6513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,05*
€ 120,2495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,72*
€ 118,6668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,14*
€ 102,5066
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
418855R1
ab € 135,78*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41885G01
ab € 105,72*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41885GR1
ab € 153,16*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41885601
ab € 86,12*
Ähnlich
Villeroy & Boch
418856R1
ab € 134,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.