Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 7113F5R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 7113F5R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 7113F5R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65181282
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     7113F5R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
440 mm
Gewicht
21310 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,8242*
€ 262,7808
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,46*
€ 254,0174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,69*
€ 242,3911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,49*
€ 238,5831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,75*
€ 211,5225
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
71135501
ab € 117,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
711355R1
ab € 160,89*
Ähnlich
Villeroy & Boch
7113F501
ab € 133,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.