Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 51336001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 51336001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 51336001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65181551
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     51336001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
420 mm
Gewicht
18450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,62*
€ 319,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,46*
€ 308,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
513360R1
ab € 273,17*
Ähnlich
Villeroy & Boch
51336L01
ab € 262,92*
Ähnlich
Villeroy & Boch
51336LR1
ab € 311,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.