Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Woodcessories 2.5D Premium Clear Glass iPhone XS Max Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Woodcessories 2.5D Premium Clear Glass iPhone XS Max Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Woodcessories 2.5D Premium Clear Glass iPhone XS Max Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69450267
Hersteller:
     Woodcessories
Herst.-Nr.:
     GLA007
EAN/GTIN:
     4260382634330
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone XS Max
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Splitterfrei
Härte
9H
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.