Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon WPM Gold ZERO Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon WPM Gold ZERO Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Sharkoon WPM Gold ZERO Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Sharkoon WPM Gold ZERO Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Sharkoon WPM Gold ZERO Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Sharkoon WPM Gold ZERO Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69872238
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951026548
EAN/GTIN:
     4044951026548
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Das WPM Gold ZERO ist ein zuverlässiges Netzteil mit moderner LLC-Resonanzwandler-Technologie, das optimale Leistung für Gaming-PCs liefert und dabei zertifiziert energieeffizient und flüsterleise ist. So setzt zum Beispiel die ZERO-RPM-Funktion die Lüfterrotation aus, wenn keine aktive Kühlleistung benötigt wird. Der semimodulare Aufbau garantiert darüber hinaus eine übersichtliche Unterbringung und Montage.

Ausgezeichnet energieeffizient. Mit einer Effizienz von mindestens 90 % bei 50 % Last sowie 87 % Effizienz bei 20 % und 100 % Last ist das WPM Gold ZERO 80 PLUS Gold zertifiziert.

Moderne LLC-Technologie. Das WPM Gold ZERO ist mit modernster LLC-Resonanzwandler-Technologie ausgestattet. Durch diese liefert das Netzteil gleichbleibende und störungsarme Spannung. Die Geräusch- und Hitzeentwicklung ist dabei weitestmöglich minimiert.

ZERO-RPM-Funktion. Die ZERO RPM-Funktion sorgt dafür, dass bei leichter bis mittlerer Last die Lüfterrotation für einen geräuschlosen Betrieb ausgesetzt wird. Wenn vom System wieder eine aktive Kühlleistung benötigt wird, setzt das System die Lüfterrotation automatisch fort.

RYZEN-bereit und semimodular. Für ein aufgeräumtes Gehäuseinnere kann der Kabelbaum an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Lediglich das immer benötigte ATX-Kabel und der 4+4-polige CPU-Anschluss sind fest mit dem Netzteil verbunden. Dank des zweiten 4+4-poligen CPU-Kabels können auch stromhungrige Systeme wie RYZEN ohne Adapter mit Energie versorgt werden. Hierbei nutzt dieses einen der beiden PCIe-/CPU-Steckplätze, mit denen auch Grafikkarten versorgt werden können.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
9
Periphere (Molex) Netzkabellänge
550 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
550 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
550 mm
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
550 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
8 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Stromverbrauch (max.)
0.3 W
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Kabelaufbewahrungstasche enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Lagertyp
Schutzhülle
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE, FCC, CB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1610 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.