Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 937.31 Eingelassene Lichtabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 937.31 Eingelassene Lichtabdeckung
Paulmann 937.31 Eingelassene Lichtabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300166
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Edles Material – hochwertige Verarbeitung. Die individuell schwenkbaren 230V Halogen-Einbauleuchten der Premium Line bieten wohnliches Licht und erfüllen selbst höchste Ansprüche an Materialqualität und Design. Mit der weiter entwickelten Easy-Click Leuchtmittelhalterung gelingt der Leuchtmittelwechsel mit nur einem Fingerdruck.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
50 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Design
Typ
Eingelassene Lichtabdeckung
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.