Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FL259B Elektrische Abdeckung IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FL259B Elektrische Abdeckung IP66
Hager FL259B Elektrische Abdeckung IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328188
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL259B
EAN/GTIN:
     3250610670927
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
500 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL407A
ab € 26,86*
Zubehör
Hager
FL94Z
ab € 6,61*
Zubehör
Hager
FL96Z
ab € 13,82*
Zubehör
Hager
FL97Z
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.