Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KIPC2550B-EUK Gehäuse für Schilderdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KIPC2550B-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KIPC2550B-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70359379
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KIPC2550B-EUK
EAN/GTIN:
     735029327165
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
965 mm
Verpackungstiefe
685 mm
Verpackungshöhe
2185 mm
Paketgewicht
104000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Porträt
Maximale Bildschirmgröße
50 "
Höchstgewichtskapazität
56 kg
Befestigungstyp
Flur
Gewicht und Abmessungen
Breite
864 mm
Tiefe
521 mm
Höhe
1986 mm
Gewicht
86000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.523,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.569,72*
€ 3.057,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.562,64*
€ 3.049,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.540,78*
€ 3.023,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.529,30*
€ 3.009,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.523,95*
€ 3.003,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.