Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KIPC2565B-EUK Gehäuse für Schilderdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KIPC2565B-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KIPC2565B-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70359380
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KIPC2565B-EUK
EAN/GTIN:
     735029320333
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1219 mm
Verpackungstiefe
1016 mm
Verpackungshöhe
2336 mm
Paketgewicht
137000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Porträt
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Höchstgewichtskapazität
113 kg
Befestigungstyp
Flur
Gewicht und Abmessungen
Breite
1016 mm
Tiefe
533 mm
Höhe
2194 mm
Gewicht
110000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.749,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.935,48*
€ 3.493,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.914,03*
€ 3.467,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.818,40*
€ 3.353,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.768,07*
€ 3.294,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.749,81*
€ 3.272,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.