Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FL106A Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FL106A Elektrogehäusezubehör
Hager FL106A Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377710
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL106A
EAN/GTIN:
     3250610674024
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
leergehäuse ip65
leergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
400 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL93Z
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.