Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71673842
Hersteller:
     Nitro Concepts
Herst.-Nr.:
     NC-GP-MP-004
EAN/GTIN:
     4251442502584
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Gummi
Gestickte Kanten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
600 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.