Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz
Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz
Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz
Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz
Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz
Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz
Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz
Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz
Nitro Concepts DM12 Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71673843
Hersteller:
     Nitro Concepts
Herst.-Nr.:
     NC-GP-MP-003
EAN/GTIN:
     4251442502577
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Gaming Mauspad
Maus Pad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Gummi
Gestickte Kanten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
600 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.