Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180544 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180544 Elektrischer Kontakt
Cimco 180544 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77852683
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180544
EAN/GTIN:
     4021103805442
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Fork terminal
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,08173*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,11803*
€ 0,14046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10813*
€ 0,12867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10193*
€ 0,1213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09543*
€ 0,11356
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,08173*
€ 0,09726
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180520
ab € 0,04494*
Ähnlich
Cimco
180542
ab € 0,07823*
Ähnlich
Cimco
180550
ab € 0,17112*
Ähnlich
Cimco
180552
ab € 0,18955*
Ähnlich
Cimco
180560
ab € 0,24639*
Ähnlich
Cimco
180522
ab € 0,04484*
Ähnlich
Cimco
180532
ab € 0,04854*
Ähnlich
Cimco
180534
ab € 0,05455*
Ähnlich
Cimco
180562
ab € 0,26502*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.