Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 93536 Kabelverschraubung Messing Messing, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 93536 Kabelverschraubung Messing Messing, Nickel
HELUKABEL 93536 Kabelverschraubung Messing Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78850824
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     93536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing, Nickel
Verbindender thread type
M40x1.5
Außendurchmesser
45 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Zertifizierung
RoHS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.