| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-79228102 Herst.-Nr.: 101945 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Crimpwerkzeug | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Rot | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 220 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, aderendhülsenzange vierkantpressung 2,5 - 16 mm², dornpresszange, dornpresszange 16mm² |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |