Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 6-87-E412S-4D7A Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 6-87-E412S-4D7A Notebook-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 6-87-E412S-4D7A Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84753732
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     6-87-E412S-4D7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Clevo
Kompatibilität
Clevo C5505 , Sager Notebook NP5175 , Gaming Guru Sun SB , Nexoc S721 (W27xH) , Clevo W251HUQ , Clevo W255B , Wortmann Terra Mobile 1528 , Clevo C550x , Clevo W25xES , Clevo B713x
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
58 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.