| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-85734811 Herst.-Nr.: ES515011 EAN/GTIN: 5704174216421 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | ![](/p.gif) | Reinigungs-Set | Ja | ![](/p.gif) | Trocken abwischen | Ja | ![](/p.gif) | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 74 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 100 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 10 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 192 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 84 g | Sonstige Funktionen | Schnellstartübersicht | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Aluminosilikat | ![](/p.gif) | Oberflächenlackierung | Glänzend | ![](/p.gif) | Trockene Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Blasenfreie Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Abgerundete Kanten | Ja | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | ![](/p.gif) | Rahmentyp | Vollformat | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | OnePlus | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Nord/Nord 2 | ![](/p.gif) | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | ![](/p.gif) | Härte | 9H | ![](/p.gif) | Lichtdurchlässigkeit | 100 % | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Handy/Smartphone | ![](/p.gif) | Dauerhafter Bildschirmschutz | Ja | ![](/p.gif) | Vollständige Rahmenabdeckung | Ja | ![](/p.gif) | Klebetyp | Klebestreifen | ![](/p.gif) | Installationstyp | Klebestreifen | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, OnePlus Smartphone Displayschutzfolie, OnePlus Smartphone Schutzfolie, estuff displayschutzfolie, displayfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |