Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR2653TJ Bohrhammer 800 W SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HR2653TJ Bohrhammer 800 W SDS Plus
Makita HR2653TJ Bohrhammer 800 W SDS Plus
Makita HR2653TJ Bohrhammer 800 W SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87050244
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR2653TJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
26 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1200 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.2 J
Optimaler Bohrdurchmesser (Beton)
8 - 18 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
10.9 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Hammerbohren)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Meißeln)
9.6 m/s²
Unsicherheit der Schwingungspegel (Meißeln)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
102 dB
Schalldruckpegel
91 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Schnellfreigabesystem
Ja
Stop Drehfunktion
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Einstellbare Meißelpositionen
Ja
Tiefenhalt
Ja
Überladungsverschluss
Ja
Rückschlag-Schutz
Ja
Entstaubungsanschluss
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
4 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Breite
89 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
260 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,40*
€ 328,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,34*
€ 318,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,24*
€ 294,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.