Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17103-316-0809 Hemd Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17103-316-0809 Hemd Schwarz, Grau
MASCOT 17103-316-0809 Hemd Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88787604
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074601851
EAN/GTIN:
     5711074601851
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Größe (S/M/L)
XXL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Ursprungsland
Laos
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
519 g
Material
Material
Elastan, Polyester
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
3 %
Stoffgewicht
260 g/m²
Polyester-Anteil
94 %
Elastananteil
6 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.