Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89423905
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     E2720H
EAN/GTIN:
     884116366126
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
344901
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
DisplayPort Kabellänge
1.5 m
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Kabellänge
1.8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
621.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
175 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
458.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
5550 g
Breite (ohne Standfuß)
621.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
366.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4500 g
Rahmenbreite (Seite)
11.8 mm
Rahmenbreite (oben)
11.8 mm
Rahmenbreite (unten)
18.2 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.9 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
26 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (PowerSave)
13.22 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Pixeldichte
81 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 84 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597.89 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.31 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
685.99 mm
Sync-On-Green (SOG)
Ja
DDC/CI
Ja
Farbskala
83 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.