Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutz OnePlus 9 Pro | 10 Pro | 11 | Ultra-Wide Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Displayschutz OnePlus 9 Pro | 10 Pro | 11 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz OnePlus 9 Pro | 10 Pro | 11 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz OnePlus 9 Pro | 10 Pro | 11 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz OnePlus 9 Pro | 10 Pro | 11 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz OnePlus 9 Pro | 10 Pro | 11 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz OnePlus 9 Pro | 10 Pro | 11 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz OnePlus 9 Pro | 10 Pro | 11 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz OnePlus 9 Pro | 10 Pro | 11 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz OnePlus 9 Pro | 10 Pro | 11 | Ultra-Wide Fit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89716295
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     7020
EAN/GTIN:
     5711724070204
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Um Dein Smartphone zuverlässig vor Rissen, Kratzern oder ärgerlichen Splitterschäden zu bewahren, die im hektischen Alltag durch Stöße oder Stürze schnell mal passieren können, ist ein Displayschutz von PanzerGlass™ die perfekte Wahl. Sein gehärtetes Glas ist enorm stoß- und kratzfest und sorgt für optimalen Schutz. Die spezielle antibakterielle Beschichtung reduziert störende Fingerabdrücke und entfernt bis 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien.


Das Ultra-Wide Fit-Modell garantiert Dir einen vollständigen und glasklaren Blick auf das Display, denn es deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones ab. Es lässt dabei genügend Platz für eine passende Schutzhülle und kommt in einer FSC®-zertifizierten Verpackung für ein leichteres Recycling.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
157.61 x 70.38 mm
Dicke
0.49 mm
Gewicht
12 g
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
11.5 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
54 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Markenspezifische Technologien
MicroFracture
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
OnePlus
Kompatibilität
OnePlus - 9 Pro, OnePlus - 10 Pro 5G, OnePlus - 11
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.