Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1567 TORX BO ESD Micro Einzeln Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 1567 TORX BO ESD Micro Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 1567 TORX BO ESD Micro Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89866812
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030114001
EAN/GTIN:
     4013288219480
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
14 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx Plus
Anzahl der Schraubendreher
1
Schraubendreher-Bits Größe
TX 8
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.