Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK M.2 Key M zu PCIe x16 NVMe Adapter mit 20 cm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK M.2 Key M zu PCIe x16 NVMe Adapter mit 20 cm Kabel
DeLOCK M.2 Key M zu PCIe x16 NVMe Adapter mit 20 cm Kabel
DeLOCK M.2 Key M zu PCIe x16 NVMe Adapter mit 20 cm Kabel
DeLOCK M.2 Key M zu PCIe x16 NVMe Adapter mit 20 cm Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93459758
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64133
EAN/GTIN:
     4043619641338
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Dieser Adapter von Delock kann verwendet werden, um eine PCI Express Karte an einen M.2 Slot anzuschließen. Das flexible Kabel ermöglicht eine platzsparende Installation im Computer Gehäuse. Der zusätzliche Stromanschluss kann bei Bedarf die PCIe Karte mit 12 V Spannung versorgen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Maximum Kabellänge
0.2 m
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
SATA
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
M.2
Ausgangsschnittstelle
PCIe
NVMe
Ja
Weitere Suchbegriffe: m2 festplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.