Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 30811400 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,7 W GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 30811400 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,7 W GU10
Philips 30811400 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,7 W GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474477
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     30811400
EAN/GTIN:
     8719514308114
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Lampenleistung
3.7 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
270 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30813800
ab € 2,83*
Ähnlich
Philips
31212800
ab € 10,35*
Ähnlich
Philips
31228900
ab € 3,41*
Ähnlich
Philips
70777700
ab € 2,73*
Ähnlich
Philips
66271400
ab € 5,38*
Ähnlich
Philips
67541700
ab € 4,34*
Ähnlich
Philips
70523700
ab € 4,14*
Ähnlich
Philips
70775300
ab € 2,73*
Ähnlich
Philips
31214200
ab € 10,88*
Ähnlich
Philips
70525100
ab € 4,14*
Ähnlich
Philips
70787600
ab € 2,84*
Ähnlich
Philips
70789000
ab € 2,70*
Ähnlich
Philips
70795100
ab € 2,80*
Ähnlich
Philips
70791300
ab € 2,82*
Ähnlich
Philips
70811800
ab € 4,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.