|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-96671082 Herst.-Nr.: 754 EAN/GTIN: 4040056007543 |
| |
|
|  |  |
 | Bewährtes Mittel mit ätherischen Ölen für Katzen, Hunde und andere Tiere zum Schutz gegen Zecken auf Basis von Kokos- und Schwarzkümmelöl - Auch für Katzen geeignet
ZeckEx SpotOn ist ein hochwertiges, hautpflegendes Duftöl auf Basis von kaltgepresstem, ägyptischen Bio-Schwarzkümmelöl und Bio-Kokosöl. Ergänzt wird dieses Pflegeöl mit hervorragenden, ätherischen Duftölen, die den Eigengeruch des Tieres überdecken. Da das Tier von Plagegeistern nicht mehr als attraktiver Wirt wahrgenommen wird, ist ein zeckenfreier Spaziergang möglich. langanhaltende, maskierende Eigenschaften gegen Lästlinge wie Zecken, Flöhe, Milben, Mücken, Bremsen, usw.
überdeckt den Eigengeruch des Tieres
auch für Jungtiere (ab 3 Monaten) geeignet
100% Natur
geringe Anwendungsmenge (10 ml ausreichend für eine Saison bei Hund/Katze/Nager)
einfach in der Anwendung Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Floh- & Zeckengel |  | Haustiertyp | Katze (Tier) / Hund |  | Volumen (ml) | 10 ml |  | Spendertyp | Flasche |  | Inhaltsstoffe | Jojoba, Kokosnuss, Lavendel, Manukahonig, Schwarzkümmel |  | Anwendung | Über 3 Wochen täglich 1 Tropfen von Ihrem benetzten Finger in die Haut massieren. Hund: in beide Ohrzapfen oder zwischen den Schulterblättern und am Rutenansatz. Katze: zwischen den Schulterblättern. Pferd: in Rumpfnähe an den Innenseiten der Beine sowie am Ohrgrund. Nager: nur 2 x pro Woche zwischen den Schulterblättern. 1 Tropfen entspricht ca. 50 mg. Ist die Grundstabilisierung erreicht, genügen 1-2 Anwendungen wöchentlich. Bei starker regionaler Zeckenbelastung kann die Häufigkeit der Anwendungen individuell erhöht werden. |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |