Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 47213 Leuchtmarker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 47213 Leuchtmarker Weiß
KREUL 47213 Leuchtmarker Weiß
KREUL 47213 Leuchtmarker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96789678
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     47213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Mit dem KREUL Lack Marker glänzen Beschriftungen besonders edel. Perfekt für kleine Botschaften auf Glas, Kunststoff, Stein und vielen weiteren Oberflächen. Geschriebene Worte und Verzierungen sind wetterfest. Zum Gestalten, Beschriften und Verzieren von vielen Oberflächen Permanente, lackartig auftrocknende Farbe Deckend, lichtecht, schnelltrocknend, wasserfest, wetterfest, geruchsarm Für viele Oberflächen innen und außen wie Holz, Metall, Kunststoff, Fliesen, Folie, Stein, Glas, Spiegel, Karton, Papier, Gummi, Leder, Styropor und Terrakotta Mit Fein-Spitze für zarte Linien und Konturen, Strichstärke ca. 1-2 mm Gleichmäßiger und exakter Tintenfluss durch Ventilsystem: Vor Gebrauch gut schütteln, dann pumpen
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Weiß
Punkttyp
Fein
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Glas, Metall, Gummi, Stein, Holz
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, holzmarker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
47209
ab € 2,08*
Sonstiges
C.Kreul
47210
ab € 2,08*
Sonstiges
C.Kreul
47211
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47214
ab € 2,09*
Sonstiges
C.Kreul
47215
ab € 2,08*
Sonstiges
C.Kreul
47216
ab € 2,08*
Sonstiges
C.Kreul
47217
ab € 2,08*
Sonstiges
C.Kreul
47218
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47219
ab € 2,09*
Sonstiges
C.Kreul
47220
ab € 2,08*
Sonstiges
C.Kreul
47221
ab € 2,08*
Sonstiges
C.Kreul
47222
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.