Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 795948 USB Kabel 1 m USB B Micro-USB B Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2GO 795948 USB Kabel 1 m USB B Micro-USB B Blau
2GO 795948 USB Kabel 1 m USB B Micro-USB B Blau
2GO 795948 USB Kabel 1 m USB B Micro-USB B Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96805511
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     795948
EAN/GTIN:
     4010425959483
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.