Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK-8023BTRF Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Deutsch Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KeySonic KSK-8023BTRF Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Deutsch Anthrazit, Schwarz
KeySonic KSK-8023BTRF Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Deutsch Anthrazit, Schwarz
KeySonic KSK-8023BTRF Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Deutsch Anthrazit, Schwarz
KeySonic KSK-8023BTRF Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Deutsch Anthrazit, Schwarz
KeySonic KSK-8023BTRF Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Deutsch Anthrazit, Schwarz
KeySonic KSK-8023BTRF Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Deutsch Anthrazit, Schwarz
KeySonic KSK-8023BTRF Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Deutsch Anthrazit, Schwarz
KeySonic KSK-8023BTRF Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Deutsch Anthrazit, Schwarz
KeySonic KSK-8023BTRF Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Deutsch Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1817-187278
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     60939
EAN/GTIN:
     4250078172680
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Schaltung nach Wunsch
1x RF und 3x BT stehen zur Verfügung. Das lässt eine flexible Umschaltung innerhalb von 4 gekoppelten Geräten zu. Die Nutzung und Steuerung der KSK-8023BTRF reagiert innerhalb einer Reichweite von 8 m (entspricht 26 ft) zuverlässig. Somit können Sie wunschgemäß Ihren Arbeitsplatz wählen.

Geeignet für zu Hause und unterwegs
Über das mitgelieferte USB Type-C® Kabel wird die KSK-8023BTRF innerhalb von 2-3 Stunden aufgeladen. Anschließend steht die Tastatur zur Nutzung bereit, ohne dass Sie auf eine Stromquelle angewiesen sind. Der Ladestatus der Tastatur wird anhand eines leuchtenden Blitz-Symbols angezeigt.

Multimedia auf Tastendruck
Die KSK-8023BTRF ist mit nützlichen Funktionstasten ausgestattet, die auf die verschiedenen Betriebssysteme wie Windows®, macOS® oder Android abgestimmt sind. Steuern Sie bequem Ihre Multimedia-Anlage über die Funktionstasten Ihrer Tastatur. Ein einfaches Umschalten zwischen Windows®, macOS® und Android erreichen Sie ebenfalls über die Tastatur.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
440 x 125 x 15 mm
Tastaturgewicht
539 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Akkuladezeit
3 h
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
108
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Schlüsselfahrtstrecke
1.8 mm
Antriebskraft
60 g
Bluetooth-Version
4.0
Merkmale
Kabellose Reichweite
8 m
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
4
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,39*
€ 43,24*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 33,29*
€ 43,25*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,40*
€ 43,36*
3 Tage
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,50*
€ 43,52*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,43*
€ 44,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.