Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM32ER7YA106KA12L Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM32ER7YA106KA12L Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM32ER7YA106KA12L Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101257205
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM32ER7YA106KA12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.2 mm
Breite
2.5 mm
Höhe
2.5 mm
Gewicht
0.11 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,263*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.