Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen Neo Flex Klare Bildschirmschutzfolie OnePlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen Neo Flex Klare Bildschirmschutzfolie OnePlus
Spigen Neo Flex Klare Bildschirmschutzfolie OnePlus
Spigen Neo Flex Klare Bildschirmschutzfolie OnePlus
Spigen Neo Flex Klare Bildschirmschutzfolie OnePlus
Spigen Neo Flex Klare Bildschirmschutzfolie OnePlus
Spigen Neo Flex Klare Bildschirmschutzfolie OnePlus
Spigen Neo Flex Klare Bildschirmschutzfolie OnePlus
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101301132
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     AFL04609
EAN/GTIN:
     8809811861648
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
70 x 157 mm
Dicke
0.25 mm
Paketgewicht
65 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
OnePlus
Kompatibilität
10 Pro
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.