Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 32090 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 32090 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 32090 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101465389
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
6 mm²
AWG Kabelgröße
10
Kupferindex
58 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: NYY-O, nyy-o 1x50, erdkabel, helukabel nyy-j
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79883*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,30883*
€ 1,55751
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,17883*
€ 1,40281
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,06883*
€ 1,27191
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,02883*
€ 1,22431
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,98883*
€ 1,17671
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,79883*
€ 0,95061
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.