Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG SPAS 591 KO5T WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG SPAS 591 KO5T WW Weiß
JUNG SPAS 591 KO5T WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101912086
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     SPAS591KO5TWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
JUNG
Kompatibilität
531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.