Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Monza Bodenleuchte LED 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Monza Bodenleuchte LED 12 W
TRIO Monza Bodenleuchte LED 12 W
TRIO Monza Bodenleuchte LED 12 W
TRIO Monza Bodenleuchte LED 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104021951
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     423310108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Minimalistisches Design und maximaler Lichtkomfort! Die LED-Stehleuchte MONZA verfügt über einen Sensordimmer, mit dem die Helligkeit sowie die Lichtfarbe stufenlosen angepasst werden können. Zusätzlich ermöglicht der flexible Schirm eine zielgerichtete Beleuchtung. Durch die stilvolle Gestaltung in Nickel matt ist die Leuchte absolut zeitlos und findet in vielen Einrichtungsstilen einen Platz. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Flexibler Arm
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
505 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
4100 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Gesamtleistung
12 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
2300 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
1400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Produktfarbe
Messing
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1450 mm
Gewicht
3480 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
420910108
ab € 102,62*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40109
ab € 109,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.