Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master GX III Gold 850 Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master GX III Gold 850 Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master GX III Gold 850 Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master GX III Gold 850 Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master GX III Gold 850 Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master GX III Gold 850 Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master GX III Gold 850 Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master GX III Gold 850 Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master GX III Gold 850 Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master GX III Gold 850 Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111654027
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MPX-8503-AFAG-BEU
EAN/GTIN:
     4719512136362
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
500,620,740,860 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
860,740,620,500 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
3
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)
1
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge
650 mm
PCI Express Netzkabellänge
550 mm
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
5 - 10 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
849.6 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.8 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
90 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 150 ms
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
3004 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
231 mm
Leistungen
Zweck
PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Lagertyp
HDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
ErP 2014 Lot 3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CCC, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, cTUVus, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1900 RPM
Sonstige Funktionen
EPS-Kabellänge
600 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2614 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.