| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-112594476 Herst.-Nr.: K10623OW EAN/GTIN: 3112539932275 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VORTEILE UND QUALITÄT OOWA ist die All-in-One-Drucklösung für verantwortungsbewusste Unternehmen. Wiederaufbereitete OWA-Patronen garantieren Ihnen optimierte Kosten pro Seite, garantierte Druckqualität und bieten gleichzeitig eine konkrete Antwort auf Umweltprobleme. Eine neue Geste mit positiven Auswirkungen. OWA steht für garantierte Druckqualität. Alle unsere OWA-Kartuschen werden nach internationalen Standards und in unseren nach ISO 9001 / 14001 und OHSAS 18001 zertifizierten Fabriken hergestellt. Überzeugt von der Qualität unserer Produkte, haben unsere OWA Laserpatronen eine lebenslange Garantie, unsere OWA Tintenpatronen haben eine Garantie von 3 Jahren und alle bieten Ihnen einen Wartungsservice in 8 Arbeitsstunden. OWA ist die Gewissheit, dass Ihre gebrauchten Patronen wirklich zu 100 % wiederverwertet werden. Die gesammelten Kartuschen werden entweder wiederaufbereitet, wenn sie unseren Spezifikationen und strengen Qualitätskontrollen entsprechen, oder fein zerlegt, um als Sekundärrohstoffe wiederverwendet zu werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Multipack | ![](/p.gif) | Kompatibilität | EPSON EcoTank ET-16150, ET-16600, ET-16650, ET-5100 SERIES, ET-5150, ET-5160, ET-5170, ET-5800, ET-5800 SERIES, ET-5850, ET-5880, PRO ET-16600, PRO ET-16650, PRO ET-16680, PRO ET-5100 SERIES, PRO ET-5150, PRO ET-5170, PRO ET-5800, PRO ET-5800 SERIES, PRO ET-5850, PRO ET-5880, ST-C 8000 | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 7500 Seiten | ![](/p.gif) | Seitenergebnis Farbtinte | 6000 Seiten | ![](/p.gif) | Ersatz für | EPSON C13T06B140, C13T06B240, C13T06B340, C13T06B440 | ![](/p.gif) | OEM-Code | EPSON C13T06B140, C13T06B240, C13T06B340, C13T06B440 | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, armor druckerpatrone, wiederaufbereitete druckerpatronen, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |