Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K46035OW Druckerpatrone Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K46035OW Druckerpatrone Kompatibel Magenta
Armor K46035OW Druckerpatrone Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112689060
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K46035OW
EAN/GTIN:
     3112539927820
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
EcoTank L 14150, L 4100 SERIES, L 4150, L 4156 MEAF, L 4160, L 4200 SERIES, L 4260, L 4266, L 6100 SERIES, L 6160, L 6165 F, L 6170, L 6190, L 6200 SERIES, L 6260, L 6270, L 6276, L 6290
Farbtintenpatronenanzahl
1
Seitenergebnis Farbtinte
6000 Seiten
OEM-Code
EPSON C13T03V34A
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
126 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.