Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K46033OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K46033OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
Armor K46033OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112689069
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K46033OW
EAN/GTIN:
     3112539927806
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
EcoTank L 14150, L 4100 SERIES, L 4150, L 4156 MEAF, L 4160, L 4200 SERIES, L 4260, L 4266, L 6100 SERIES, L 6160, L 6165 F, L 6170, L 6190, L 6200 SERIES, L 6260, L 6270, L 6276, L 6290
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Seitenergebnis schwarze Tinte
75000 Seiten
OEM-Code
EPSON C13T03V14A
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.