Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke NORVO Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther-Werke NORVO Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
Walther-Werke NORVO Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113092086
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10311
EAN/GTIN:
     4015609004539
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 16a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
146 g
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Fassungen
1
Spannung
40 - 50 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Produktfarbe
Violett, Weiß
Material
Kunststoff
Referenz
12 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.