Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Microsoft Surface Go 4 Intel® N 256 GB 26,7 cm (10.5") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-114141140
Hersteller:
Microsoft
Herst.-Nr.:
XIG-00004
EAN/GTIN:
196388171941
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Mit ganzen 521 g ist das Surface Go 4 for Business unser mobilstes 2-in-1-Gerät, das für die Arbeit vor Ort entwickelt wurde. Erledigen Sie Ihre Aufgaben mit einem Gerät, das mit dem vollen Windows 11 Pro-Erlebnis ausgestattet ist und über ein flexibles Design verfügt. Stellen Sie den eingebauten Klappständer mit dem Surface Pen for Business auf den perfekten Winkel für handschriftliche Notizen ein oder fügen Sie ein Surface Go Type Cover for Business für ein umfassendes Laptop-Erlebnis hinzu.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12.5 h
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Windows Hello
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® N
Prozessor
N200
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1280 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
Pixeldichte
220 ppi
HD-Typ
Full HD+
Natives Seitenverhältnis
3:2
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
2
Audio-System
Dolby Audio Premium
Lautsprecherleistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Steckverbindertyp
Microsoft Oberflächenstecker, Microsoft Surface Cover
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
8.3 mm
Gewicht
521 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Energie
Netzteilstärke
24 W
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Platin
Gerätetyp
Tablet PC
Name der Farbe
Platinum
Gehäusematerial
Magnesium
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
2in1 Notebook
,
Convertible
,
Convertible Laptop
,
Convertible Notebook
,
Detachables
,
Hybrid-Laptop
,
Hybrid-Notebook
,
Hybrid-Tablet
,
Konvertierbare Notebooks
,
Business Laptop
,
Business Notebook
,
Microsoft Laptops
,
Microsoft Notebooks
,
Microsoft Tablet
,
Microsoft Tablet-PCs
,
Microsoft TabletPCs
,
Microsoft Tablets
,
Surface Tablets
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Windows Tablet
,
Windows Tablet-PCs
,
Windows TabletPCs
,
Windows Tablets
,
laptop microsoft windows 11 pro
,
business laptop
,
business notebook 8gb ram
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 665,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,77*
€ 862,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,19*
€ 855,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,71*
€ 846,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,05*
€ 830,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,77*
€ 792,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple EarPods Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
Zubehör
Microsoft 1E4-00002 laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
Microsoft
1E4-00002
ab € 68,75*
Zubehör
Microsoft Go Type Cover Schwarz QWERTZ Deutsch
Microsoft
KCN-00027
ab € 65,53*
Zubehör
Microsoft Q5N-00002 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz AC Drinnen
Microsoft
Q5N-00002
ab € 60,64*
Zubehör
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft
1GK-00002
ab € 142,25*
Zubehör
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft
SVS-00002
ab € 152,36*
Zubehör
Microsoft Surface Pen Eingabestift 20 g Anthrazit
Microsoft
EYV-00002
ab € 60,89*
Zubehör
Microsoft Surface Pen Eingabestift 20 g Platin
Microsoft
EYV-00010
ab € 60,23*
Zubehör
Microsoft Surface Pen Eingabestift 20 g Platin
Microsoft
EYU-00010
ab € 56,88*
Zubehör
STM Dux Plus 32,8 cm (12.9 Zoll) Folio Schwarz, Grau
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,59*
Zubehör
STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 48,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen