Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K20974OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K20974OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
Armor K20974OW Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114406146
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20974OW
EAN/GTIN:
     3112539956035
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone


OOWA ist die All-in-One-Drucklösung für verantwortungsbewusste Unternehmen. Wiederaufbereitete OWA-Patronen garantieren Ihnen optimierte Kosten pro Seite, garantierte Druckqualität und bieten gleichzeitig eine konkrete Antwort auf Umweltprobleme. Eine neue Geste mit positiven Auswirkungen.

OWA steht für garantierte Druckqualität. Alle unsere OWA-Kartuschen werden nach internationalen Standards und in unseren nach ISO 9001 / 14001 und OHSAS 18001 zertifizierten Fabriken hergestellt. Überzeugt von der Qualität unserer Produkte, haben unsere OWA Laserpatronen eine lebenslange Garantie, unsere OWA Tintenpatronen haben eine Garantie von 3 Jahren und alle bieten Ihnen einen Wartungsservice in 8 Arbeitsstunden.

OWA ist die Gewissheit, dass Ihre gebrauchten Patronen wirklich zu 100 % wiederverwertet werden. Die gesammelten Kartuschen werden entweder wiederaufbereitet, wenn sie unseren Spezifikationen und strengen Qualitätskontrollen entsprechen, oder fein zerlegt, um als Sekundärrohstoffe wiederverwendet zu werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Workforce Pro WF-C 860 Series, WF-C 869 RDTWF, WF-C 869 RDTWF EPP, WF-C 869 RDTWFC, WF-C 869 RDTWFC EPP, WF-C 869 RD3TWFC, WF-C 869 RD3TWFC EPP, WF-C 869 Series
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Seitenergebnis Farbtinte
23140 Seiten
OEM-Code
EPSON T9731
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
326 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
685 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.