| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-114406288 Herst.-Nr.: B45588OW EAN/GTIN: 3112539945695 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | IMAGEPROGRAF GP-200, IMAGEPROGRAF GP-300, IMAGEPROGRAF TM-200, IMAGEPROGRAF TM-200 MFP L 24 EI, IMAGEPROGRAF TM-200 MFP T 24, IMAGEPROGRAF TM-205, IMAGEPROGRAF TM-300, IMAGEPROGRAF TM-300 MFP L 36 EI, IMAGEPROGRAF TM-300 MFP T 36, IMAGEPROGRAF TM-300 MFP Z 36, IMAGEPROGRAF TM-305, IMAGEPROGRAF TM-305 MFP T 36, IMAGEPROGRAF TM-305 MFP Z 36, IPF GP-200, IPF GP-300 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen Farbtinte | 130 ml | | OEM-Code | CANON PFI-120 BK | Gewicht und Abmessungen | Breite | 31 mm | | Tiefe | 95 mm | | Höhe | 178 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, armor druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |