Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Goobay 65575 Lupenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 65575 Lupenleuchte
Goobay 65575 Lupenleuchte
Goobay 65575 Lupenleuchte
Goobay 65575 Lupenleuchte
Goobay 65575 Lupenleuchte
Goobay 65575 Lupenleuchte
Goobay 65575 Lupenleuchte
Goobay 65575 Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114407071
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65575
EAN/GTIN:
     4040849655753
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Spannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
820 mm
Gewicht
2640 g
Design
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Vergrößerung
1.75 x
Objektivmaterial
Glas
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
60
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
650 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lampenlebensdauer
25000 h
Strahlungswinkel
99 °
Schaltzyklen
12500
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
WEEE, CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.