Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 65576 Lupenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 65576 Lupenleuchte
Goobay 65576 Lupenleuchte
Goobay 65576 Lupenleuchte
Goobay 65576 Lupenleuchte
Goobay 65576 Lupenleuchte
Goobay 65576 Lupenleuchte
Goobay 65576 Lupenleuchte
Goobay 65576 Lupenleuchte
Goobay 65576 Lupenleuchte
Goobay 65576 Lupenleuchte
Goobay 65576 Lupenleuchte
Goobay 65576 Lupenleuchte
Goobay 65576 Lupenleuchte
Goobay 65576 Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114407072
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65576
EAN/GTIN:
     4040849655760
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe goobay
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Spannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
1600 g
Design
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Vergrößerung
1.75 x
Objektivmaterial
Glas
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
30
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
450 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lampenlebensdauer
25000 h
Strahlungswinkel
111 °
Schaltzyklen
12500
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
WEEE, CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77458
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.