| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-115167283 Herst.-Nr.: ND55CMA EAN/GTIN: 6927433604381 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 55 " | | Bildschirmtechnologie | LED | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Helligkeit | 450 cd/m² | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Panel-Typ | VA | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 13400 g | Leistungen | Zweck | Universal | Sonstige Funktionen | Bluetooth | Ja | Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Design | Produktdesign | Digital Signage Flachbildschirm | | Produktfarbe | Schwarz | | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | VESA-Halterung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | | WLAN | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, 4k monitor |
| | |
| |