|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-122446896 Herst.-Nr.: 509.7808.525 EAN/GTIN: 790776005049 |
| |
|
|  |  |
 | Kabelhalter für Bügeltische
Die Kabelhalterung wurde von den Schweizer Ingenieuren von Laurastar entwickelt und ermöglicht durch die Führung des Dampfkabels ein einfaches, komfortables Bügeln. Dank ihrer Flexibilität stört das Dampfkabel nicht beim Bügeln.
Die Kabelhalterung ist mit einer Universalverschraubung ausgestattet und leicht am Bügelbrett zu befestigen. Platzieren sie die Kabelhalterung am Bügelbrett, stellen Sie sie auf die Dicke des Brettes ein und führen Sie anschließend das Dampfkabel durch die obere Schlinge. Dank des praktischen Klappsystems des Bügelbrettes kann die Kabelhalterung auch beim Verstauen am Bügelbrett befestigt bleiben. Dank des Kabelhalters bleibt der Dampfschlauch im Hintergrund und lässt Ihnen freie Hand bei der Pflege Ihrer schönsten Stücke.
Für fast alle Bügeltisch bis zu einer maximalen Stärke von 30 mm geeignet Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Bügeleisen-Kabelhalter |  | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch |  | Einfach zu bedienen | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |