Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauppauge PCTV DVB-S2 Stick 461e DVB-S, DVB-S2 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauppauge PCTV DVB-S2 Stick 461e DVB-S, DVB-S2 USB
Hauppauge PCTV DVB-S2 Stick 461e DVB-S, DVB-S2 USB
Hauppauge PCTV DVB-S2 Stick 461e DVB-S, DVB-S2 USB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18644824
Hersteller:
     Hauppauge
Herst.-Nr.:
     23132
EAN/GTIN:
     785428231327
Suchbegriffe:
TV Karte
tv karte
  • Überwältigendes HDTV-für Notebook und PC
    - Ultrakompakter DVB-S/S2 Stick
    - Genießen Sie TV mit Dolby Digital -Ton (wenn ausgestrahlt)

    Der PCTV DVB-S2 Stick ist ein ultrakompakter USB 2.0 TV-Empfänger mit dem Sie via Satellit (DVB-S/S2) unverschlüsselte HDTV-Sendungen auf Ihrem PC empfangen können. Erfahren Sie mit der mitgelieferten TVCenter 6 Software die überwältigende Bildqualität hochaufgelösten Fernsehens auf Ihrem PC im Vollbild oder in einem frei skalierbaren Fenster. Zeichnen Sie HDTV-Sendungen in nativer Qualität verlustfrei auf und genießen Sie Sendungen mit Dolby Digital -Ton (bei Verfügbarkeit). Entdecken Sie dank der Erfahrung von Europas größter TV-Redaktion die spannendsten Sendungen und planen sie Aufnahmen direkt im TVCenter 6. Benutzen Sie die mitgelieferte Fernbedienung zum Timeshift, Stoppen und Zurückspulen von Live-TV. Unterstützt Windows 7 Media Center.

    - Überwältigende Bildqualität auf Ihrem PC dank der vollen Unterstützung von Satelliten-HDTV über die DVB-S2-Technologie.
    - TV- oder Radioprogramme in hervorragender Qualität genießen oder aufnehmen
    - Aufzeichnen von HDTV-Sendungen in nativem AVC/H.264-Videoformat ohne jegliche Qualitätsverluste.
    - Genießen Sie TV mit Dolby Digital -Ton (wenn ausgestrahlt)
    - Unterstützt Windows 7 Media Cente
    - Verfolgen Sie Ihre HDTV sowie Standard Definition TV - Lieblingssendungen im Vollbild oder in einem frei skalierbaren Fenster mit einer völlig neuen Benutzeroberfläche und in optimaler Bildqualität
    - Benutzen Sie Timeshift und die mitgelieferte Fernbedienung zum Stoppen und Zurückspulen von Live-TV
    - Speichern Sie SD Fernsehen auf Ihrer Festplatte im MPEG-1 oder MPEG-2 Format
    - Eingebauter EPG und ultra-schneller Teletext (wenn verfügbar)
    - Optionales Upgrade verfügbar: Sehen Sie Fern wo immer Sie wollen Dank integriertem iPhone Streaming via LAN und UMTS
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Digitale Satteliten-Ausrüstungs Kontrolle (DiSEqC)
1.0
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Videotext
Verbesserung des Videotexts
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Energieverbrauch
500 mA
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
512 MB
Minimum Prozessor
1.5GHz Multi-Core
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
6.5 mm
Gewicht
300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG2, MPEG4
TV-Tuner
TV-Tunertyp
DVB-S, DVB-S2
Fernbedienung enthalten
Ja
Tuningbereich
950 - 2175 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.