Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor EN-24 DJ Tonabnehmersystem & Nadel DJ-Kartusche Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor EN-24 DJ Tonabnehmersystem & Nadel DJ-Kartusche Schwarz, Orange
Monacor EN-24 DJ Tonabnehmersystem & Nadel DJ-Kartusche Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21756864
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     EN-24
EAN/GTIN:
     4007754098761
Suchbegriffe:
Plattenspielernadel
Tonnadel
Tonabnehmer Plattenspieler
Tonabnehmer-System
EN-24

Stereo-Tonabnehmer-Magnetsystem(Moving Magnet) mit Diamantnadel und 1,3-cm-Befestigung (½")
- Passend zu Plattenspielern aus unserem Programm (DJP-...) und als Ersatz für andere Hi-Fi-Plattenspieler
- Auflagegewicht ca. 1,5 g
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
DJ-Kartusche
Kanal balance (1kHz)
2.5 dB
Kanalteilung (1 kHz)
24 dB
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Stylus typ
Sphärisch
Aufladekapazität
200 pF
Suchkraftreichweite
2.5 - 3.5 g
Suchkraftreichweite empfohlen
3 g
Ladewiderstand
300 Ohm
Stylus Spitzenradius
0.6 µm
Spannung
5 mV
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.