Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8 Port USB PS/2 KVM Switch für 1UCABCONS/17/19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 8 Port USB PS/2 KVM Switch für 1UCABCONS/17/19
StarTech.com 8 Port USB PS/2 KVM Switch für 1UCABCONS/17/19
StarTech.com 8 Port USB PS/2 KVM Switch für 1UCABCONS/17/19
StarTech.com 8 Port USB PS/2 KVM Switch für 1UCABCONS/17/19
StarTech.com 8 Port USB PS/2 KVM Switch für 1UCABCONS/17/19
Artikel-Nr.:
     CIDE3-2227530
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CAB831HD
EAN/GTIN:
     650308020486
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Dieses 8-Port-KVM-Modul ist für die StarTech.com-Serie von Rack-Montage-LCD-Konsolen geeignet und ermöglicht die Steuerung von acht Servern von einem einzigen Standort aus. Sie können eine LCD-Konsole mit einem Anschluss aufrüsten oder eine fehlerhafte Konsole ersetzen (siehe unsere Liste von kompatiblen LCD-Konsolen).

Dank unabhängigen VGA- und PS/2-Tastatur- und -Mausanschlüssen können Sie diesen Switch als eigenständiges KVM nutzen und so eine diskrete Rack-Montage-KVM-Lösung schaffen.

Höhere Produktivität
Durch Hinzufügen dieses KVM-Moduls zu Ihrer Rack-Montage-LCD-Konsole können Sie acht separate Computer oder Server von einem zentralen Ort aus steuern.

Mühelose Integration
Da das KVM-Modul mit Ihrer vorhandenen LCD-Konsole funktioniert, können Sie eine einfache Integration in Ihre Serverraumkonfiguration gewährleisten. Um Kompatibilität mit jedem Betriebssystem sicherzustellen, wurde dieses KVM-Modul umfassend in Windows®-, Mac- und Linux-Umgebungen getestet.

Sie können auch mithilfe der praktischen Serie von schnittstellenspezifischen KVM-Kabeln von StarTech.com eine Verbindung mit sowohl PS/2- als auch USB-Servern herstellen. Die Kabel sind je nach spezifischen Serveranforderungen in einer Vielzahl von Längen mit PS/2 oder USB erhältlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
528 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
3300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
436 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2200 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Stahl
Maximum Kabellänge
30.5 m
Kaskadierbar
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
72000 h
Zertifizierung
CE, FCC, UL, TAA
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsstrom
1.8 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
4 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.6 W
Stromstecker-Typ
Typ M
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1440 Pixel
Scanning interval
3,8,15,30 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Verkettung
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
PS/2, VGA (D-Sub)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
625 mm
Höhe des Versandkartons
208 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,57*
€ 320,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.